HD-TS500V027P5 電流センサ 甲神電機 72887075

電流センサ

商品レビューを投稿する
122日以内出荷122日以内出荷とは
内容量1個定格電流(A)±500注文コード72887075品番HD-TS500V027P5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
用途インバータ装置、サーボドライバ、電源装置、UPS、NC工作機、溶接機質量(g)44定格電流(A)±500出力電圧(V)±13824 [data] Within ±491 [data] (at If)電流範囲(A)±593保管温度範囲(℃)-10~80絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応消費電流Within 50mA動作温度範囲(℃)-15~85供給電圧(V)±5(±5%)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする