曜日別特売
- ステム AVEDIO LIGHT STEM II 80mm ブラック FRAME LOGO AVEDIO(エヴァディオ) 72888325

ステム AVEDIO LIGHT STEM II 80mm ブラック FRAME LOGO

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード72888325品番-
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
用途
Rise:±7°
カラー:ブラック
径:31.8Φ
付属品:ステンレスボルト(M5x18mm) 6本
寸法(mm)80ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする