曜日別特売
- ステム AVE-LIGHT STEM II 100mm ブラック AVEDIO(エヴァディオ) 72889436

ステム AVE-LIGHT STEM II 100mm ブラック

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード72889436品番-
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
用途
サイズ(C-C):60mm 70mm 80mm 90mm 100mm 110mm 120mm 130mm Rise:±7° 径:31.8Φ ステンレスボルト M5X18mm 6本
115g
寸法(mm)100ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする