曜日別特売
FM001875 トロピカフラワーバンチ オレンジ MAGIQ(東京堂) 72891650

 

FM001875 トロピカフラワーバンチ オレンジ MAGIQ(東京堂) 72891650
FM001875 トロピカフラワーバンチ オレンジ MAGIQ(東京堂) 72891650
FM001875 トロピカフラワーバンチ オレンジ MAGIQ(東京堂) 72891650
FM001875 トロピカフラワーバンチ オレンジ MAGIQ(東京堂) 72891650
FM001875 トロピカフラワーバンチ オレンジ MAGIQ(東京堂) 72891650
FM001875 トロピカフラワーバンチ オレンジ MAGIQ(東京堂) 72891650

トロピカフラワーバンチ オレンジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1束
注文コード
72891650
品番
FM001875
参考基準価格(税別)¥4,880販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル、ポリエチレン
色
オレンジミックス
分類
パームリーフ トロピカルリーフ
寸法(cm)
L75×W40
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,350/税込¥1,485
全国数量48以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,350/税込¥1,485
北海道地方数量1につき¥1,900/税込¥2,090
北海道地方数量48以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,900/税込¥2,090
沖縄地方数量1につき¥4,600/税込¥5,060
沖縄地方数量48以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,600/税込¥5,060
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする