FM007427-023 プライマリデンファレ MAGIQ(東京堂) 72892876

 

FM007427-023 プライマリデンファレ MAGIQ(東京堂) 72892876
FM007427-023 プライマリデンファレ MAGIQ(東京堂) 72892876
FM007427-023 プライマリデンファレ MAGIQ(東京堂) 72892876
FM007427-023 プライマリデンファレ MAGIQ(東京堂) 72892876
FM007427-023 プライマリデンファレ MAGIQ(東京堂) 72892876
FM007427-023 プライマリデンファレ MAGIQ(東京堂) 72892876

プライマリデンファレ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
色ライトグリーン
内容量1本注文コード72892876品番FM007427-023
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
¥579

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
色
ライトグリーン
材質
ポリエステル
分類
オーキッド 蘭
寸法(cm)
花径7×L44×W12
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,350/税込¥1,485
全国数量360以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,350/税込¥1,485
北海道地方数量1につき¥1,900/税込¥2,090
北海道地方数量360以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,900/税込¥2,090
沖縄地方数量1につき¥4,600/税込¥5,060
沖縄地方数量360以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,600/税込¥5,060
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする