東京堂
東京堂の 看板・POP・掲示用品
東京堂の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
東京堂の 冬季
シアンサテンボールミックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(18個)
注文コード
72894100
品番
XO001858
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。クリスマス用としてもおすすめです。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
仕様
3色×3サイズ×各2コ
材質
ポリエチレン、糸:ナイロン
質量(kg)
CTN:15
分類
クリスマスボール
寸法(cm)
Φ2〜3
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
全国
数量288以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量288以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量288以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません