付属品本体、電源ケーブル、コンソールケーブル、ラックマウントキット、ゴム足、印刷物一式仕様【ACL】MAC、IPv4、IPv6【VLAN】ポートベースVLAN、TagVLAN【スパニングツリー】STP、RSTP、MSTP【スループット(64Bytes)】100BASE-TX:各ポート 148810 パケット/秒、1000BASE-T:各ポート 1488095 パケット/秒、2.5GBASE-T:各ポート 3720238 パケット/秒、5GBASE-T:各ポート 7440476 パケット/秒、10GBASE-T:各ポート 14880952 パケット/秒【トランキング】リンクアグリゲーション、LACP【パケットバッファ】1.5MBytes質量(kg)1.56容量スイッチングファブリック/160Gbps規格VCCI Class B消費電力(W)最大 35電源100~240V AC、50/60Hz設定方式Telnet、SSH、Webブラウザ、コンソールポート対応【ネットワークケーブル】UTP/STP LANケーブル、100BASE-TX:カテゴリ5以上、1000BASE-T:カテゴリ5e以上、2.5GBASE-T:カテゴリ5e以上、5GBASE-T:カテゴリ5e以上、10GBASE-T:カテゴリ6A以上(カテゴリ6は最大55m)【規格】IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3bz:2.5GBASE-T、IEEE 802.3bz:5GBASE-T、IEEE 802.3an:10GBASE-T、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約250×44×187機能EAP透過:対応、BPDU透過:対応、ループ検知/防止:対応、IGMPスヌーピング:対応、MLDスヌーピング:対応、LLDP:対応、IEEE802.1x認証:対応、ポートミラーリング:対応、RMON:対応動作環境温度:0~55℃、湿度:10~90%(結露なきこと)保証期間3年間環境対応RoHS(10物質)伝送速度(bps)100M(全二重)、1000M(全二重)、2.5G(全二重)、5G(全二重)、10G(全二重)LEDSYS(緑)×1、PWR(緑)×1、Link/Act 5G/10G(緑/オレンジ)×8、1G/2.5G(緑/オレンジ)×8保管環境温度:-40~70℃、湿度:5~90%(結露なきこと)ファン静音ファン×3MACアドレス登録数16000個(全ポート合計)ジャンボフレーム最大10KBytesスイッチング方式ストア&フォワードRoHS指令(10物質対応)対応サージ対策電源部:コモンモード 6KV、差動モード 2KV、RJ-45ポート:コモンモード 6KV、差動モード 2KVポートRJ-45ポート×8、コンソールポート×1MTBF(時間)25℃:297148、40℃:198098ESD保護接触:8K、気中:15K