※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
リニューアル用 天井埋込型 20形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売)
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
内容量
1組
消費電力(W)
20.1
光束(Lm)
2970
注文コード
72895326
品番
XFX239PEWRD9
参考基準価格(税別)
¥36,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光束
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
水平天井埋込専用
仕様
初期照度補正機能付、天井埋込型、一般タイプ・3200 lmタイプ・ウィズリモ2・白色、Ra83【専用コントローラ(別売)】ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器NQ55100
材質
【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
636
幅(mm)
170
質量(kg)
1.8
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
20.1
制御方式
赤外線通信(ウィズリモ2)
光源
LED(白色)
色温度(K)
4000
安定器
定格出力型<約10~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)
147.7
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
2970
トランス
【ランプトランス】LED内蔵、電源ユニット内蔵
埋込穴幅(mm)
150
埋込穴長(mm)
617
埋込高(mm)
95
注意
※550ピッチのボルトに対応します。
※電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器と組み合わせてご使用ください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※ウィズリモ2は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。