曜日別特売
TU1-Y ツールボックス付き踏み台 TOOL-UP-1 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 72896331

TU1-Y ツールボックス付き踏み台 TOOL-UP-1 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 72896331
TU1-Y ツールボックス付き踏み台 TOOL-UP-1 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 72896331
TU1-Y ツールボックス付き踏み台 TOOL-UP-1 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 72896331
TU1-Y ツールボックス付き踏み台 TOOL-UP-1 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 72896331
TU1-Y ツールボックス付き踏み台 TOOL-UP-1 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 72896331
TU1-Y ツールボックス付き踏み台 TOOL-UP-1 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 72896331
TU1-Y ツールボックス付き踏み台 TOOL-UP-1 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 72896331

ツールボックス付き踏み台 TOOL-UP-1

商品レビューを投稿する
内容量1台注文コード72896331品番TU1-Y
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥4,980販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

1台で3役!多機能折りたたみ式ステップ!天板を広く設計した、安全配慮の滑り止めゴム付き作業台。折りたためば、取っ手付きで持ち運びラクラクのツールボックスに。

用途木工作業、補修工事、DIY・日曜大工用の踏み台・ベンチとして。また、持ち運びできるツールボックスとして。材質脚部:スチール、ツールボックス/作業台部:PP(ポリプロピレン)質量(kg)2.6耐荷重(kg)150寸法(縦×横×高さ)(mm)(折りたたみ時)315×417×91、(踏み台使用時)385×490×234色(脚部)イエロー
注意
※凸凹・傾斜・柔らかい床(畳・カーペットなど)を避け、水平で硬い安定した場所に設置し、ガタつきがないか、乗る前に軽く踏んで確認してください。
※踏み台、作業台使用の際には、ツールボックスは必ずロックし、中途半端に開いた状態では使用しないでください。
※踏み台使用時は天板面の中心にまっすぐ立ち、端や角に体重をかけないようご使用ください。
※最大使用荷重を守ってご使用ください。
※濡れた状態・滑りやすい状態で使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする