ヤマトモビリティ&Mfg.
スルーテナー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72896340
品番
SRC-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,890
販売価格(税別)
¥
29,900
バスケットに入れる
材質
スチール
質量(kg)
37
色
アイボリー
キャスター
6輪(自在×4、固定×2)
荷台寸法(幅)(mm)
1280
最大積載荷重(kg)
400
キャスター径(Φmm)
(固定)125、(自在)100
荷台寸法(奥行)(mm)
425
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません