曜日別特売
3L E.G.レインパンツEGRP-303 EverGreen INTERNATIONAL 72899560

3L E.G.レインパンツEGRP-303 EverGreen INTERNATIONAL 72899560
3L E.G.レインパンツEGRP-303 EverGreen INTERNATIONAL 72899560
3L E.G.レインパンツEGRP-303 EverGreen INTERNATIONAL 72899560
3L E.G.レインパンツEGRP-303 EverGreen INTERNATIONAL 72899560
3L E.G.レインパンツEGRP-303 EverGreen INTERNATIONAL 72899560
3L E.G.レインパンツEGRP-303 EverGreen INTERNATIONAL 72899560
3L E.G.レインパンツEGRP-303 EverGreen INTERNATIONAL 72899560
3L E.G.レインパンツEGRP-303 EverGreen INTERNATIONAL 72899560
3L E.G.レインパンツEGRP-303 EverGreen INTERNATIONAL 72899560

E.G.レインパンツEGRP-303

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1着サイズ3L注文コード72899560品番3L
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

【取外し可能サロペット型サスペンダー】サスペンダー部はファスナー・面テープで簡単脱着。【ウエストアジャスター】ウエストアジャスターで幅広いウエスト調整が可能。【大型Dカン】フロント左右にある大型Dカンはカラビナやキルスイッチ等を掛けるのに便利。【YKK止水ファスナー】ファスナーはYKK社製高品質ファスナーを採用。*裾口部分は除く。【裾口アジャスター】シューズ形状に合わせて裾口のサイズを調整することが可能。

用途【雨にも風にも摩擦にも負けない、ヘビーデューティー・レインパンツ】柔らかくて軽いレインウェアでは何か物足りない・・・アグレッシブなルアーフィッシングにおいて繰り返されるキャストやジャーク、ヤブコギや岩場の移動等、アウターとして着用されるレインウェアにはタフな機能が要求されるもの。そんな行動派アングラーをサポートするためのE.G.レインパンツEGRP-303。コンセプトは身体をシールドするような「強さ」と型崩れしにくい「張り」。生地の表層は擦れに強く破れにくい210dナイロン100%糸タフタ、中間層にポリウレタン100%防水透湿フィルムコーティング、裏層は肌触りの良いナイロン100%トリコットの3レイヤー(3層)構造を採用。レインウェアとしての防水・防風性はもちろん、摩擦や引き裂きに対する高強度性と快適な着心地を高次元で両立しました。また、長時間降り続く雨にも形状が崩れず、不快感や動作を妨げる原因となる生地の身体や脚へのへばりつきを軽減。雨の中でのアクティブな釣りをサポートします。ブラックサイズ3L股下(cm)79ウエスト(cm)102~110総丈(cm)116裄丈(cm)97
注意
※*製品の価格、使用などは予告なく変更となる場合があります。*製品の画像は、お使いのモニターにより実際の色調とは異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする