曜日別特売
ITP2 スタイリッシュ鉄瓶 スケーター 72904625

ITP2 スタイリッシュ鉄瓶 スケーター 72904625
ITP2 スタイリッシュ鉄瓶 スケーター 72904625
ITP2 スタイリッシュ鉄瓶 スケーター 72904625
ITP2 スタイリッシュ鉄瓶 スケーター 72904625

スタイリッシュ鉄瓶

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード72904625品番ITP2
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

どんなキッチンにも似合うシンプルなフォルムの鉄瓶!IHクッキングヒーター、ガス火コンロ対応です。

材質本体:鉄鋳物(外側焼きつけ塗装)、つまみ:天然木寸法(mm)196×153×高さ104(持ち手含まず)質量(kg)2容量(mL)1000
注意
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする