曜日別特売
STCV1 コンビニコーヒータンブラーS スケーター 72904817

コンビニコーヒータンブラーS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
トイストーリー
内容量1個注文コード72904817品番STCV1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600

コンビニやコーヒーショップのカップがすっぽり入る保温ステンレスタンブラー!
コンビニエンスストア大手3社のサイズに対応!
※各社の仕様変更などにより、カップが入らない場合があります。
真空二層構造でしっかり温度をキープしてくれるので、最後まで美味しくいただけます。
結露も防ぐので、水滴でテーブルなどを汚す心配もありません。
また、直接コーヒーやお茶など、飲み物を注いで保温保冷マグとしてもご使用いただけます。
底面は滑りにくい底板付きで安心です。

材質本体:ステンレス鋼、底板:熱可塑性エラストマー樹脂トイストーリー容量(mL)240質量(g)125寸法(直径Φ×高さH)(mm)76×96保温効力(℃)44以上(1時間)保冷効力(℃)7.5以下(1時間)
注意
※熱い飲み物を入れた場合はやけどの恐れがありますので、飲める程度に冷ましてからお飲みください。
※電子レンジ・冷凍庫・自動食器洗浄機・食器乾燥機は絶対に使用しないでください。
※カップの形状・サイズによっては入らない場合もありますので、ご了承ください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする