曜日別特売
AEEP3 エッグパン スケーター 72905517

AEEP3 エッグパン スケーター 72905517
AEEP3 エッグパン スケーター 72905517

エッグパン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード72905517品番AEEP3
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ダイヤモンドコーティングされているので、焦げ付きにくいのでお手入れも簡単です。可愛いイラストが散りばめられていて、見た目もとってもかわいらしく、楽しくお料理ができます。
いろいろな熱源にも対応しているので利用シーンも広がります。

材質本体:アルミニウム合金、表面加工(内面):ふっ素塗膜加工、表面加工(外面):焼付け塗装、取っ手:フェノール樹脂・ステンレス鋼ミッキー容量(mL)約700質量(g)約400サイズ(mm)外寸:横138×縦380×高55、内寸:横130×縦180mm(深さ約32mm)
注意
※ご使用の際は表面コーティングを傷付けないようご注意ください。
※中火以下でご使用下さい。電磁調理器の中火目安は約700Wです。
※電子レンジ、オーブン、スト-ブ上では使用しないで下さい。
※急激な冷却、空焚きはしないで下さい。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする