曜日別特売
D-2S-1 ヨコ型ストレーナーキャップ イワタドレン 72909464

※D-2 シルバー

D-2S-1 ヨコ型ストレーナーキャップ イワタドレン 72909464
D-2S-1 ヨコ型ストレーナーキャップ イワタドレン 72909464
D-2S-1 ヨコ型ストレーナーキャップ イワタドレン 72909464
D-2S-1 ヨコ型ストレーナーキャップ イワタドレン 72909464
D-2S-1 ヨコ型ストレーナーキャップ イワタドレン 72909464
D-2S-1 ヨコ型ストレーナーキャップ イワタドレン 72909464

ヨコ型ストレーナーキャップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
シルバー
内容量1個注文コード72909464品番D-2S-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,672
販売価格(税別)
1,520

アルミダイカスト製なので錆びにくく耐衝撃性・耐久性に優れている。
ドーム形状なのでゴミをガードしながらしっかり排水。
40~75Aの口径に対応可能

用途屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下のヨコ型排水口のカバー材質アルミダイカスト幅(mm)95シルバー高さ(mm)90奥行(mm)18適合パイプ呼び径40~75A
注意
※端部で手を切らないようにご注意ください
※モニター状況により実際のカラーと異なって見える場合がございます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする