曜日別特売
WMR510【ワケあり】 ウィンメッシュ(直線トレイ) ネグロス電工 72910541

WMR510【ワケあり】 ウィンメッシュ(直線トレイ) ネグロス電工 72910541
WMR510【ワケあり】 ウィンメッシュ(直線トレイ) ネグロス電工 72910541

ウィンメッシュ(直線トレイ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了車上渡し
寸法W(mm)100
内容量1個注文コード72910541品番WMR510【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,580

屋内コンピュータ環境下でのウィスカ対策に最適です。

用途メッシュラック商品状態※理由あり(未使用・未開封)寸法W(mm)100特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質軟鋼線材長さ(m)3表面処理電気亜鉛めっき
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする