ケーブルブラケット

ケーブルブラケット - 協進電機ケーブルブラケット - 協進電機

単芯用は、本体は鋳鉄(黒色防錆塗装)、締付金具は砲金。

適合
単芯用
タイプ
一般
内容量
1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77466107HD-34S6035757080
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
77466116HD-36S904011080110
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
77466527HD-37S1004512090120
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
77466570HD-31S2525355040
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
77466956HD-33S4530556060
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
77467017HD-32S3525505050
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
77467069HD-35S7035807090
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
77467200HD-38S12050150100140
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする