曜日別特売
LDL40S・N/17/25・N5【ワケあり】 直管LEDランプ搭載ベースライト 三菱電機 72910577

直管LEDランプ搭載ベースライト

(2件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量1台タイプ屋内用消費電力(W)17.4注文コード72910577品番LDL40S・N/17/25・N5【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,500

Lファインecoシリーズ

商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様一般仕様長さ(mm)1198タイプ屋内用消費電力(W)17.4管径(Φmm)28.8口金GX16t-5大きさFHF32形ランプLDL40色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)143.6光源寿命40000時間光束(Lm)2500明るさ2500演色指数(Ra)83電球の種類LED
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63672203
2023-12-08
用途: 蛍光灯ランプ切れ
田尻建設有限会社

この商品が、家電量販店になくて、こまった。
モノタロウにあってよかった。

対象商品 : 63672194
2023-02-18
用途: 工場内照明

対応する器具専用なので、「蛍光灯器具」に組み込むことはできない。
電極の構成・構造が独特なので、対応器具とセットで使用すること。
掲載写真では、反対側の端子形状が判らないのでwebページの記述や使用写真の改善が必要。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする