曜日別特売

直管LEDランプ搭載ベースライト

直管LEDランプ搭載ベースライト - 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト - 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト - 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト - 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト - 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト - 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト - 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト - 三菱電機
(2件のレビュー)

Lファインecoシリーズ

口金GX16t-5光源寿命40000時間演色指数(Ra)83電球の種類LED内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
全26種類を絞り込む
長さ(mm)
タイプ
26種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
長さ(mm)
タイプ
消費電力(W)
管径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63672097LDL20S・L/10/11・N4-580屋内用9.928.8
11,0004,698
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63672106LDL20S・N/10/13・N4-580屋内用9.928.8
11,0003,798
3,798
4,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月下旬
63672115LDL20S・W/10/12・N4-580屋内用9.928.8
11,0004,698
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63672124LDL20S・WW/10/12・N4-580屋内用9.928.8
11,0004,398
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63672133LDL20T・N/10/13・G3-580屋外・階段通路誘導灯用9.925.5
11,0004,798
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63672158LDL40S・D/17/24・N4-1198屋内用17.428.8
12,5005,398
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63672176LDL40S・L/17/22・N4-1198屋内用17.428.8
12,5005,498
5,498
6,048(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63672185LDL40S・L/24/33・N4-1198屋内用24.428.8
18,0006,998
6,998
7,698(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63672194LDL40S・N/15/26・N4-1198屋内用1528.8
13,5005,198
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63672203LDL40S・N/17/25・N5-1198屋内用17.428.8
12,5004,398
4,398
4,838(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63672219LDL40S・N/21/34・N3-1198屋内用2128.8
16,5006,198
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63672228LDL40S・N/24/39・N4-1198屋内用24.428.8
18,0005,998
5,998
6,598(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月下旬
63672237LDL40S・W/17/23・N4-1198屋内用17.428.8
12,5005,498
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63672255LDL40S・WW/17/23・N4-1198屋内用17.428.8
12,5005,498
5,498
6,048(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63672264LDL40S・WW/24/34・N4-1198屋内用24.428.8
18,0006,998
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63672273LDL40T・N/17/25・G3-1198屋外・階段通路誘導灯用17.425.5
12,5004,398
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63672298LDL40T・W/17/23・G3-1198屋外・階段通路誘導灯用17.425.5
12,5004,998
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63672307LDL40T・W/27/35・G3-1198屋外・階段通路誘導灯用2725.5
18,0006,998
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63672316LDL40T・Y/17/20・G3-1198屋外・階段通路誘導灯用17.425.5
20,0008,698
8,698
9,568(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63672325LDL40T・Y/27/18・P-IC-1198屋外・階段通路誘導灯用2725.5
25,00012,980
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72910577LDL40S・N/17/25・N5【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)1198屋内用17.428.8
12,5004,398
3,598
アウトレット
3,958(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り5点です
63672246LDL40S・W/24/35・N4-1198屋内用24.428.8
18,0006,998
6,998
7,698(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63672088LDL110S・N/46/65・A2-2367屋内用46.230
17,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63672149LDL20T・W/10/12・G3-580屋外・階段通路誘導灯用9.925.5
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63672167LDL40S・D/24/36・N4-1198屋内用24.428.8
18,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63672289LDL40T・N/27/37・G3-1198屋外・階段通路誘導灯用2725.5
18,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63672203
2023-12-08
用途: 蛍光灯ランプ切れ
田尻建設有限会社

この商品が、家電量販店になくて、こまった。
モノタロウにあってよかった。

対象商品 : 63672194
2023-02-18
用途: 工場内照明

対応する器具専用なので、「蛍光灯器具」に組み込むことはできない。
電極の構成・構造が独特なので、対応器具とセットで使用すること。
掲載写真では、反対側の端子形状が判らないのでwebページの記述や使用写真の改善が必要。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする