山崎実業
プレート キッチンツールスタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72910889
品番
5183
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
大容量のキッチンツールスタンド。
収まりのよい四角いフォルム。
よく使うターナー・トング・菜箸などの調理ツールを収納できる。
仕切りがなく、大容量を収納。
内側底面シリコーンマット付き。取り出して洗える。
材質
本体:スチール(粉体塗装)、マット:シリコーン
色
ホワイト
質量(g)
約620
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約9.5×9.5×18