BIG DAISHOWA
スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・仕様・内容量
など
158
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
材質
AC520U
仕様
-
注文コード
72910891
品番
TPGP080204L(AC520U)【ワケあり】
在庫数量:残り16点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
アウトレット
¥8,898
¥
6,798
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
ノーズアール(mm)
0.4
被削材
インコネル・チタン
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
-
材質
AC520U
刃長(mm)
-
内接円直径(Φmm)
-
コーナー数
3