曜日別特売
SBA-1210【ワケあり】 ボルトアンカー SBAタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノ 72911006

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBA-1210【ワケあり】 ボルトアンカー SBAタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノ 72911006
SBA-1210【ワケあり】 ボルトアンカー SBAタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノ 72911006

ボルトアンカー SBAタイプ(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はねじの呼び・内容量など23種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(30個)
ねじの呼び
M12
注文コード
72911006
品番
SBA-1210【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥27,900販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)アウトレット
¥20,980¥16,980
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
ねじの呼び
M12
ドリル径(Φmm)
18
材質
ステンレス
全長L(mm)
100
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
外径D(Φmm)
17.3
取付け物厚(mm)
1~25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1869:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする