cotta
紙カップ KM-140 フタ OPS
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚(50枚)
注文コード
72911085
品番
16193【ワケあり】
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,345
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合本体
16191、16192
材質
OPS
寸法(Φ×mm)
148×18
レンジ
不可