リスパック
惣菜容器 バイオ MF 50 B-3S リスパック
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(50点)
注文コード
72911356
品番
PABR885【ワケあり】
在庫数量:残り17点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,698
¥
719
バスケットに入れる
汎用しやすい透明カップ。※本体のみ、蓋は別売りです。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
バイオマスプラ
寸法(mm)
Φ150×58
質量(g)
17