タカチ電機工業
防水・防塵ノックアウト付 開閉式ボックスWPCMシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法H・寸法D
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
寸法H(mm)
132
寸法D(mm)
400
注文コード
72911679
品番
WPCM304013G【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥20,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
アウトレット
¥18,980
¥
15,980
バスケットに入れる
タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームは
こちら
※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法H(mm)
132
寸法D(mm)
400
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ポリカーボネート
寸法W(mm)
300
特性
防水・防塵
もっと見る