※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
自動調心ころ軸受 22200番台 W33
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
内径
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
内径(Φmm)
140
注文コード
72911688
品番
22228EXQW33【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥106,000
販売価格(税込)
¥15,820
販売価格(税別)
アウトレット
¥39,980
¥
14,382
バスケットに入れる
高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
用途
減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
幅(mm)
68
内径(Φmm)
140
外径(Φmm)
250
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
【外輪外径】油穴、油溝
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
材質(保持器)
鋼板プレス
JIS等級
0
シールド形状
開放型
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
自動調心ころ軸受
軌道輪列数
複列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方