Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED)

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
動作方式
モメンタリ
ボタン形状
丸(突形)
接点構成
1b
注文コード
72911785
品番
AR22E0L-01E3W【ワケあり】
在庫数量:残り19点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,570販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)アウトレット
¥1,498879
取付穴径(Φmm)
22.3/25.5
動作方式
モメンタリ
種類
照光式
接点構成
1b
使用電圧(V)
AC/DC24
保護構造
IP65/IP65F
端子形状
ねじ端子
ボタン形状
丸(突形)
照光色
乳白
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
方式
トランスなし
光源
LED
耐電圧(V/min)
充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 1分間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-07-09
用途: 制御盤製作に使用

モメンタリではなくオルタネートとして購入。
何故か、両者で入手性に大きな差があります。
本来、Φ30のAR30系を欲しかったのですが、アダプタ使用でΦ30穴に取り付けました。(中古ケースの活用の為仕方ない)
絶縁カバーが開閉でき、落下しにくい構造は有難いですね。分離するタイプは逸失してしまいやすいので、グッドポイントです。
ボタン&ベゼル部とデバイス部を分けた構造は組付けが楽です。
アダプタ使用でΦ30穴に取付可能ではありますが、板厚がt1.0程度では締め込みできない為、リングナットの下(盤内側)にΦ30デバイス用t1のゴムワッシャを追加してください。この際にΦ22穴用のリングナットは用途喪失となります。

2025-01-02
用途: 検査装置
テクノワン

納期が早くて助かりました。価格も品質も問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする