111282 アスベスト廃棄用袋 好川産業 72912334

アスベスト廃棄用袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(50枚)寸法(mm)850×1280注文コード72912334品番111282
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

アスベスト廃棄用袋です。

用途アスベスト廃棄作業時に使用します。材質ポリエチレン厚さ(mm)0.15寸法(mm)850×1280黄色サイズ容量(L)100RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする