曜日別特売
W6TGLR-17 超軽量ダブル巻取り式ランヤード ルクアス KH(基陽) 72912388

W6TGLR-17 超軽量ダブル巻取り式ランヤード ルクアス KH(基陽) 72912388
W6TGLR-17 超軽量ダブル巻取り式ランヤード ルクアス KH(基陽) 72912388
W6TGLR-17 超軽量ダブル巻取り式ランヤード ルクアス KH(基陽) 72912388
W6TGLR-17 超軽量ダブル巻取り式ランヤード ルクアス KH(基陽) 72912388
W6TGLR-17 超軽量ダブル巻取り式ランヤード ルクアス KH(基陽) 72912388

超軽量ダブル巻取り式ランヤード ルクアス

商品レビューを投稿する
31日以内出荷31日以内出荷とは
ワインレッド
内容量1個注文コード72912388品番W6TGLR-17
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

第1種ショックアブソーバ付き巻取式ランヤードです。
従来の構造を見直し、よりコンパクトさと軽量化を追求したデザインです。
他に装着する道具の邪魔にならず、肩や背中への負担を減らします。
もしもの墜落時にロープの引き出しがロックされる、安心のインターロック機能付きです。
ロープは軽い力で引き出し可能で、作業時のストレスを軽減します。
グッドデザイン賞を受賞したフックは、大きな開口部と手指にフィットする形状で、安全かつスムーズな掛け外しができます。
滑らかなラインが美しいクリアケースが、 働く人をワンランク上のスタイルへと演出します。
カラーはクールなワインレッドと爽やかなマリンブルーの2色展開です。

用途高所作業時の墜落防止用。ワインレッド質量(g)1310フック口開き(mm)(構造物側)65ランヤード(長さ)(mm)1500最大使用質量(kg)100ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプダブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする