曜日別特売

シングル巻取り式ランヤード リコア

シングル巻取り式ランヤード リコア - KH(基陽)シングル巻取り式ランヤード リコア - KH(基陽)シングル巻取り式ランヤード リコア - KH(基陽)

第1種ショックアブソーバ付き1丁掛け巻取り式ランヤードです。もしもの墜落時にロープの引き出しがロックされる、安心のインターロック機能付きです。フラッシング機能付きでリールの回転と連動して反射板が回転し、チカチカ明滅します。移動に合わせてロープが出入りし、作業の邪魔になりにくいです。グッドデザイン賞を受賞したフックは、大きな開口部と手指にフィットする形状で、安全かつスムーズな掛け外しができます。

用途
高所作業での墜落制止用
色
黒
質量(g)
830
タイプ
フルハーネス型用
フック口開き(mm)
(構造物側)65、(人体側)8
ランヤード(長さ)(mm)
1600
ロープ仕様
巻取り式
ショックアブソーバの種類
第1種
商品タイプ
シングル
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73616116S1TPRK-17
¥20,700
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする