曜日別特売

超軽量シングル巻取り式ランヤード ルクアス

超軽量シングル巻取り式ランヤード ルクアス - KH(基陽)超軽量シングル巻取り式ランヤード ルクアス - KH(基陽)超軽量シングル巻取り式ランヤード ルクアス - KH(基陽)超軽量シングル巻取り式ランヤード ルクアス - KH(基陽)超軽量シングル巻取り式ランヤード ルクアス - KH(基陽)超軽量シングル巻取り式ランヤード ルクアス - KH(基陽)

コンパクトさと軽量化を追求したデザインです。
他に装着する道具の邪魔にならず、肩や背中への負担を減らします。
もしもの墜落時にロープの引き出しがロックされる、安心のインターロック機能付きです。
ロープは軽い力で引き出し可能で、作業時のストレスを軽減します。
グッドデザイン賞を受賞したフックは、大きな開口部と手指にフィットする形状で、安全かつスムーズな掛け外しができます。
滑らかなラインが美しいクリアケースが、 働く人をワンランク上のスタイルへと演出します。
カラーはクールなワインレッドと爽やかなマリンブルーとスタイリッシュなブラックの3色展開です。

用途
高所作業での墜落制止用器具
質量(g)
750
タイプ
フルハーネス型用
フック口開き(mm)
65(構造物側)
ランヤード(長さ)(mm)
1500
ロープ仕様
巻取り式
ショックアブソーバの種類
第1種
商品タイプ
シングル
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
S6TGLR-17 7361612573616125S6TGLR-17ワインレッド
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
5日以内出荷
S6TGLB-17 7361614173616141S6TGLB-17マリンブルー
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする