曜日別特売
HOP-14-ARR オプト シャープペンシル パイロット 72913036

HOP-14-ARR オプト シャープペンシル パイロット 72913036
HOP-14-ARR オプト シャープペンシル パイロット 72913036

オプト シャープペンシル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色オーロラ
内容量1本注文コード72913036品番HOP-14-ARR
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
¥299

いつもよりも細く書けるOpt.細書きシリーズ 「描く」芯径から、「書く」芯径へ Opt.シリーズにPILOTで初の0.4mmフレフレ機構を搭載した0.4mmシャープペンシルが仲間入り。従来製品に比べ細い筆跡が特長のため、細書きを好む方に最適です。

色
オーロラ
方式
フレフレ&ノック式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
149.8×18.4×12.2
芯径(mm)
0.4
最大径(Φmm)
12.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする