曜日別特売
ESA1032 ENJOY ESA1032 BUMPY LIGHT BLOUSE オーバーブラウス(七分袖) カーシーカシマ 72914707

ESA1032 ENJOY ESA1032 BUMPY LIGHT BLOUSE オーバーブラウス(七分袖) カーシーカシマ 72914707
ESA1032 ENJOY ESA1032 BUMPY LIGHT BLOUSE オーバーブラウス(七分袖) カーシーカシマ 72914707
ESA1032 ENJOY ESA1032 BUMPY LIGHT BLOUSE オーバーブラウス(七分袖) カーシーカシマ 72914707
ESA1032 ENJOY ESA1032 BUMPY LIGHT BLOUSE オーバーブラウス(七分袖) カーシーカシマ 72914707
ESA1032 ENJOY ESA1032 BUMPY LIGHT BLOUSE オーバーブラウス(七分袖) カーシーカシマ 72914707
ESA1032 ENJOY ESA1032 BUMPY LIGHT BLOUSE オーバーブラウス(七分袖) カーシーカシマ 72914707
ESA1032 ENJOY ESA1032 BUMPY LIGHT BLOUSE オーバーブラウス(七分袖) カーシーカシマ 72914707
ESA1032 ENJOY ESA1032 BUMPY LIGHT BLOUSE オーバーブラウス(七分袖) カーシーカシマ 72914707
ESA1032 ENJOY ESA1032 BUMPY LIGHT BLOUSE オーバーブラウス(七分袖) カーシーカシマ 72914707

ENJOY ESA1032 BUMPY LIGHT BLOUSE オーバーブラウス(七分袖)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード72914707品番ESA1032
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

【素材スペック】2wayストレッチ/吸汗/速乾/UVカット/イージーケア/ホームクリーニング【デザイン機能】補強布胸ポケット/隠しボタン仕様/スカーフループ(サポートループ付)/動きやすい袖(ARM360°)/大容量ポケット/デザインタック袖

用途暑さに挑む、立体素材。どんなシーンでも自然になじむ、新鮮なデザインのオーバーブラウス。さらっとした心地よさで、カジュアルすぎず、きちんと見えする、シャツのように気軽に着られる1着。立体的な袖デザインがさりげないアクセントに。凹凸感のある薄手のサッカー素材に大きめのチェック柄を施した夏素材を使用。ブラックのさりげないシャドーチェックが高級感を演出します。軽やかでストレッチ性にも優れた快適な着心地で、吸汗速乾・UVカット機能も備えたENJOYオリジナルの高機能素材です。材質ポリエステル100%ネイビーチェックサイズ11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする