曜日別特売
NT-GB0701 Plusゴールド S スーツケース 超軽量・ストッパー付きWキャスター・物掛けフック付き【NT-GB0701 Plus 】 New Trip 72915170

メイン画像

NT-GB0701 Plusゴールド S スーツケース 超軽量・ストッパー付きWキャスター・物掛けフック付き【NT-GB0701 Plus 】 New Trip 72915170
NT-GB0701 Plusゴールド S スーツケース 超軽量・ストッパー付きWキャスター・物掛けフック付き【NT-GB0701 Plus 】 New Trip 72915170
NT-GB0701 Plusゴールド S スーツケース 超軽量・ストッパー付きWキャスター・物掛けフック付き【NT-GB0701 Plus 】 New Trip 72915170
NT-GB0701 Plusゴールド S スーツケース 超軽量・ストッパー付きWキャスター・物掛けフック付き【NT-GB0701 Plus 】 New Trip 72915170
NT-GB0701 Plusゴールド S スーツケース 超軽量・ストッパー付きWキャスター・物掛けフック付き【NT-GB0701 Plus 】 New Trip 72915170
NT-GB0701 Plusゴールド S スーツケース 超軽量・ストッパー付きWキャスター・物掛けフック付き【NT-GB0701 Plus 】 New Trip 72915170
NT-GB0701 Plusゴールド S スーツケース 超軽量・ストッパー付きWキャスター・物掛けフック付き【NT-GB0701 Plus 】 New Trip 72915170

スーツケース 超軽量・ストッパー付きWキャスター・物掛けフック付き【NT-GB0701 Plus 】

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台容量(L)40注文コード72915170品番NT-GB0701 Plusゴールド S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ABS+PC素材を採用した耐久性・耐衝撃性に優れたボディ、ストッパー機能が搭載されたキャスターで坂道や電車内でピタッと停止するので安心です。高品質なアルミ製キャリーバーは2/3段調整が可能で身長にあわせて快適に操作可能。
TSAロック搭載・安心のYKKファスナー・台座(底足)に小物フック付き、仕分けしやすいポケットを付けた内部仕切りと実用性に優れた1台です。サイズはS(機内持ち込みサイズ)、M、Lの3サイズ。キット欲しい色が見つかる充実の10色展開。

仕様宿泊目安:1-3泊(機内持ち込み可)材質ボディ:PC80%+ABS20%質量(kg)2.9サイズS容量(L)40キャスター直径5cmダブルキャスター、ストッパー付き寸法(cm)高さ53.5×横幅36×奥行23.5(3辺の和113)機能ボディ側面小物掛けフック、U字型コンパートメント構造開閉YKKファスナー採用ファスナー式、TSAロック搭載
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする