おたふく手袋
BT冷感・消臭パワーストレッチ ロングパンツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚
1着
1枚
サイズ
3L
S
LL
3L
M
L
4L
5L
色
11.ブラック
84.カモフラ×ブラック
11.ブラック
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
72916360
品番
JW-632
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
接触冷感+吸汗速乾 高い接触冷感と吸汗速乾機能を発揮する異形断面ポリエステル糸を使用。繊維の形状による効果のため、洗濯を繰り返しても性能が大きく落ちることがなくひんやりさわやかな着心地が持続します。
用途
コンプレッション・ストレッチ・吸汗速乾・紫外線軽減・接触冷感・スピード消臭
材質
本体:ポリエステル85%・ポリウレタン15% ウエスト部分:ポリエステル70%・ナイロン30%
色
11.ブラック
サイズ
3L
適応身長(cm)
175-185
適応胸囲(cm)
98-108