SLASH(シンメン)
バウンディストレッチレイズジャケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1着
色
ブラック
サイズ
5L
注文コード
72918189
品番
SLASHI
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
40%の圧倒的なストレッチ感で抜群の動きやすさ。ファスナーがアクセントのスマートモノトーンデザイン
材質
ストレッチ(伸長率40%)
色
ブラック
サイズ
5L
胸囲(cm)
134
混率(%)
レーヨン:78 ナイロン:18 ポリウレタン:4
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
70
色番
6