SLASHI ストレッチコットンジャケット SLASH(シンメン) 72919239

ストレッチコットンジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1着カーボングレーサイズ5L注文コード72919239品番SLASHI
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

9ONZ超ながら動きやすいストレッチコットン。デザインを際立たせるエッジの効いた付属・パーツデザイン。

材質ストレッチ(伸長率15%)製品洗い加工(防縮)カーボングレーサイズ5L胸囲(cm)128混率(%)綿:98 ポリウレタン:2肩幅(cm)51袖丈(cm)69着丈(cm)69色番16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする