SLASHI ソリッドストレッチジャケット SLASH(シンメン) 72919738

ソリッドストレッチジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1着ネイビーサイズLL注文コード72919738品番SLASHI
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ハードな動きにもスムーズに追随するストレッチCVC。着用時にスタイリッシュに見せるテーパードシルエット。

材質ストレッチ(伸長率25%)ネイビーサイズLL胸囲(cm)116混率(%)綿:62 ポリエステル:35 ポリウレタン:3肩幅(cm)49.5袖丈(cm)62着丈(cm)66色番5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする