曜日別特売
TCD-1 トラコード AIOULE(ふじわら) 72921373

TCD-1 トラコード AIOULE(ふじわら) 72921373
TCD-1 トラコード AIOULE(ふじわら) 72921373
TCD-1 トラコード AIOULE(ふじわら) 72921373

トラコード

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード72921373品番TCD-1
参考基準価格(税別)¥3,310販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

デイゲームで輝くトラコード。
コードはワイヤの芯にウレタン巻加工のソフトタッチ。高所作業時の工具をしっかりキープ。
トラ柄模様のオシャレなカールコードで、小物や鍵のストラップにおすすめです。
金具はガンメタクリアコート仕上げで高級感があります。

材質ワイヤ芯入ウレタンコート質量(g)58使用荷重(kg)30コード径(Φmm)4自然長(mm)380最大伸長(mm)1300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする