TKCD-1 トラキラコード AIOULE(ふじわら) 72921389

TKCD-1 トラキラコード AIOULE(ふじわら) 72921389
TKCD-1 トラキラコード AIOULE(ふじわら) 72921389
TKCD-1 トラキラコード AIOULE(ふじわら) 72921389

トラキラコード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード72921389品番TKCD-1
参考基準価格(税別)¥3,080販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ナイトゲームで光るトラキラコード。
コードは伸縮性のあるゴム製。高所作業時の工具をしっかりキープ。
ライトに反射し、キラリと光るコードで、夜間もオシャレに、そして安全に。
金具はガンメタクリアコート仕上げで高級感があります。

材質ゴム・ポリエステル繊維質量(g)36使用荷重(kg)20コード径(Φmm)3.5自然長(mm)380最大伸長(mm)490
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする