曜日別特売
PS-50D プーリーシャックル(合成樹脂車) AIOULE(ふじわら) 72921468

PS-50D プーリーシャックル(合成樹脂車) AIOULE(ふじわら) 72921468
PS-50D プーリーシャックル(合成樹脂車) AIOULE(ふじわら) 72921468

プーリーシャックル(合成樹脂車)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
材質シャックル:SUS304/車材:ポリアセタール(白)
シャックル:SUS304/車材:ポリアセタール(白)
シャックル:SUS304/車材:66ナイロン(青)
使用荷重(kg)100
車輪径A(Φmm)50
使用ロープ径(mm)~10
内容量1個注文コード72921468品番PS-50D
参考基準価格(税別)¥5,530販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

後入れでワイヤ・ロープが入ります。

使用荷重(kg)100使用ロープ径(mm)~10材質シャックル:SUS304/車材:ポリアセタール(白)質量(g)114寸法L(mm)64ねじ径W5/16寸法D(Φmm)8寸法B(mm)16車輪径A(Φmm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする