AIOULE(ふじわら)
LAプレート ステンレス製
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
225
119
156
181
225
250
300
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72921818
品番
LA-125
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
角パイフィット(品番:KPF)との組み合わせで、棚受けや看板の受け材になります。
角パイフィットに取り付けるボルトナットレンチは付属しています。
材質
SUS304ステンレス
仕上
HL(ヘアーライン)
適合
(角パイフィット)KPF-125
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
185
寸法D(mm)
25
寸法L(mm)
225
寸法t(mm)
4
寸法E(Φmm)
(貫通穴)11
寸法N(mm)
(長穴)11×16
質量(g)
697