曜日別特売
LA-200 LAプレート ステンレス製 AIOULE(ふじわら) 72921836

LA-200 LAプレート ステンレス製 AIOULE(ふじわら) 72921836
LA-200 LAプレート ステンレス製 AIOULE(ふじわら) 72921836
LA-200 LAプレート ステンレス製 AIOULE(ふじわら) 72921836
LA-200 LAプレート ステンレス製 AIOULE(ふじわら) 72921836
LA-200 LAプレート ステンレス製 AIOULE(ふじわら) 72921836

LAプレート ステンレス製

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)300
内容量1個注文コード72921836品番LA-200
参考基準価格(税別)¥16,100販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

角パイフィット(品番:KPF)との組み合わせで、棚受けや看板の受け材になります。
角パイフィットに取り付けるボルトナットレンチは付属しています。

材質SUS304ステンレス仕上HL(ヘアーライン)適合(角パイフィット)KPF-200寸法A(mm)50寸法B(mm)50寸法C(mm)260寸法D(mm)25寸法L(mm)300寸法t(mm)4寸法E(Φmm)(貫通穴)11寸法N(mm)(長穴)11×16質量(g)930
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする