AIOULE(ふじわら)
リングプル ステンレス製
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
27.5
20.5
27.5
14
使用荷重(kg)
10
5
10
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72921933
品番
LP-2
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
使用しない時には、取っ手部分を本体に戻す事が出来ます。
質量(g)
47
寸法L(mm)
27.5
使用荷重(kg)
10
寸法T(mm)
1
材質
SUS304
寸法d(Φmm)
4
寸法T2(mm)
9.5
寸法B2(mm)
52
寸法A1(mm)
56
寸法B1(mm)
66
寸法A2(mm)
43