AIOULE(ふじわら)
一般鋼管Uボルト用プレート ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法P(mm)
31.5
23
31.5
43
63
33
49
66
34
50
68
96
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72921967
品番
UP-15A20A-M6
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
一般鋼管Uボルト用のステンレス製プレートです。
材質
SUS304ステンレス
適合ボルト
(一般鋼管Uボルト)15A-M6、20A-M6
寸法L(mm)
59.5
寸法P(mm)
31.5
寸法W(mm)
20
寸法t(mm)
2
寸法A(mm)
15
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
(r)10
質量(g)
14