UP-40A50A-M10 一般鋼管Uボルト用プレート ステンレス製 AIOULE(ふじわら) 72922046

UP-40A50A-M10 一般鋼管Uボルト用プレート ステンレス製 AIOULE(ふじわら) 72922046
UP-40A50A-M10 一般鋼管Uボルト用プレート ステンレス製 AIOULE(ふじわら) 72922046

一般鋼管Uボルト用プレート ステンレス製

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法P(mm)68
内容量1個注文コード72922046品番UP-40A50A-M10
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

一般鋼管Uボルト用のステンレス製プレートです。

材質SUS304ステンレス適合ボルト(一般鋼管Uボルト)40A-M10、50A-M10寸法L(mm)102寸法P(mm)68寸法W(mm)25寸法t(mm)2寸法A(mm)18寸法B(mm)12寸法C(mm)(r)12.5質量(g)31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする