AIOULE(ふじわら)
ブラックアイプレート(黒ツヤ消し セラミックコート)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
72922064
品番
IP-6B
参考基準価格(税別)
¥2,840
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
黒艶消しのステンレス製のアイプレートです。取付ネジは(+)皿木ネジ(4.1×25)が付属しております。
材質
SUS304ステンレス
質量(g)
35
寸法H(mm)
25.5
寸法d(mm)
5.2
使用荷重(kg)
20
寸法A(mm)
34
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
40
寸法W(mm)
19
寸法A1(mm)
20
寸法B1(mm)
25
寸法h(mm)
17