曜日別特売
5.3g Mキャロver.Ⅱ typeL TICT 72922440

5.3g Mキャロver.Ⅱ typeL TICT 72922440
5.3g Mキャロver.Ⅱ typeL TICT 72922440
5.3g Mキャロver.Ⅱ typeL TICT 72922440
5.3g Mキャロver.Ⅱ typeL TICT 72922440
5.3g Mキャロver.Ⅱ typeL TICT 72922440
5.3g Mキャロver.Ⅱ typeL TICT 72922440
5.3g Mキャロver.Ⅱ typeL TICT 72922440
5.3g Mキャロver.Ⅱ typeL TICT 72922440
5.3g Mキャロver.Ⅱ typeL TICT 72922440
5.3g Mキャロver.Ⅱ typeL TICT 72922440
5.3g Mキャロver.Ⅱ typeL TICT 72922440

Mキャロver.Ⅱ typeL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1パック(2個)注文コード72922440品番5.3g
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

水面でライズする群れや表層付近のレンジ狙いに!ゆっくりとフォールで魅せたいときにも効果的!

用途
最大の特徴バックスライドフォールでレンジキープがカンタン!圧倒的飛距離ではるか沖を攻略! Mキャロの最大の特徴は、着水後斜め沖に向かって沈むバックスライドフォール。この特徴により、「アクションを加えた後のリグは常に沖へ向かって引っ張られるように沈み、ルアー側、釣り人側の両方から引っ張られる状態となります。これにより何通りのスピードで引いてもレンジキープがしやすくなっています。Mキャロver.Ⅱはこのスライドフォールの角度を、今まで約30°だったものを約15°から約60°と種類を増やし、従来のMキャロより重いサイズも加えたことでさらに戦略の幅が広がりました。状況に、よりマッチした角度と重さをチョイスしていただけます。また、はるか沖にいる群れを攻略できる圧倒的な飛距離と着水点+アルファ沖へのアプローチが可能。中通しで、内径の太いパイプを使っているのでアタリがハッキリ伝わる高感度設計。潮の変化(潮目)を探すのも容易です!さらに、Mキャロ独特のバックスライドフォールはそのままに、小さな着水音で群れを散らさない、軽量化したチューンドウェイトモデル(3g・4g)も加わり盤石のラインナップ。表層デッドスローやスーパースローフォールも可能です。
質量(g)5.3タイプL(斜め15度スライドフォール)
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする