ニチバン
クレープテープ
商品レビューを投稿する
内容量
1箱(6巻)
1箱(20巻)
1箱(15巻)
1箱(10巻)
1箱(6巻)
1箱(5巻)
1ケース(20巻×6袋)
1ケース(15巻×6袋)
1ケース(10巻×6袋)
1ケース(6巻×6袋)
1ケース(5巻×6袋)
テープ幅(mm)
30
12
15
19
25
30
38
50
主な用途
車両・工業耐熱マスキング
車両・工業耐熱マスキング
塗装・養生用
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(6巻)
注文コード
72923543
品番
No.3310
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,269
販売価格(税別)
¥
4,790
バスケットに入れる
強粘着・汎用マスキングテープ
耐熱性、粘着力、基材強度など、塗装現場のニーズにきめこまかくお応えするクレープテープです。
用途
車両・工業耐熱マスキング用など
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
50
基材
クレープ紙
主な用途
車両・工業耐熱マスキング
特性
耐熱
色
クリーム
粘着剤
アクリル系
粘着力
2.05N/10mm
テープ厚さ(mm)
0.17
伸び(%)
13
耐熱温度(℃)
100
引張強度(N/10mm)
37.9
RoHS指令(10物質対応)
対応