曜日別特売
1003700009 柄付刷毛 タイル用 カネミツ 72924664

柄付刷毛 タイル用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1丁注文コード72924664品番1003700009
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
毛丈(mm)約45材質(毛)混毛行数7行主な用途掃除用毛色ゴマ毛
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする